Legrand - Profilés pour bridage des câbles pour armoire Altis largeur 600mm - 047235

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060472351

Réf. Sonepar

00001047235

Réf. Fournisseur

047235

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

590 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

45 mm

couleur:

blanc

Profilés pour bridage des câbles avec bride référence 034738 pour armoire Altis largeur 600mm - livré avec dispositif de fixation - fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Profilé pour bridage des câbles Pour armoire Altis largeur 600mm Pour bridage des câbles avec bride référence 034738 Fixation directe sur montants, plaques ou bâti des armoires assemblables Livré avec dispositif de fixation - Acier zingué

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)