Legrand - Programmateur ménager journalier avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A - 095860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de prise - broche de contact de protection
type d’entraînement - synchronisé avec le secteur
précision par jour - 0 s
type d’horloge - horloge journalière
temps de commutation minimal - 15 min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060958602
Réf. Sonepar
00001095860
Réf. Fournisseur
095860
Réf. Commerciale
Legrand
type de prise:
broche de contact de protection
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
précision par jour:
0 s
type d’horloge:
horloge journalière
temps de commutation minimal:
15 min
mode de pose:
fiche d'adaptation avec prise
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
modèle:
analogique
courant de commutation nominal à 230 V CA:
16 A
réserve de marche en heures:
0
réserve de marche en années:
0
passage automatique à l'été/hiver:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Programmateur ménager journalier Avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A - Alimentation 230V~ - 50Hz - Puissance maximum 3680W en 230V~ Programmation par segment imperdable - Commutateur marche forcée / programmation automatique Livré sous blister avec Gencod Avec éclips de protection pour protection des enfants