Legrand - Prolongateur 2P+T 20A 400V~ avec volet de protection - 055662

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - gris

  • courant nominal - 20 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060556624

Réf. Sonepar

00001055662

Réf. Fournisseur

055662

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP44

adapté à une broche de contact de protection:

Non

couleur:

gris

courant nominal:

20 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

coudé

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

2

Prolongateur 2P+T 20A 400V~ avec éclips et volet de protection - poignée avec sortie latérale par embout référence 091903

Les Atouts de l'article:

Prolongateur avec volet de protection 2P+T 20A 400V~ - Avec éclips de protection Vrac