Legrand - Prolongateur à verrouillage 2P+T caoutchouc - étiquette avec Gencod - 050112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501129
Réf. Sonepar
00001050112
Réf. Fournisseur
050112
Réf. Commerciale
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
noir
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne sans vis
Les Atouts de l'article:
Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44 10A -16A : Ø4,8mm - Etiquette avec Gencod Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T