Legrand - Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon - 050447

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - IP44

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060504472

Réf. Sonepar

00001050447

Réf. Fournisseur

050447

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

broche de contact de protection

indice de protection (IP):

IP44

adapté à une broche de contact de protection:

Non

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

Prolongateur 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon et borne à vis - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

10A - 16A: Ø4,8mm
avec bouchon IP44
Matière caoutchouc
Prolongateur borne à vis 2P+T - IK08 - IP44 - franco-belge
Vrac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables