Legrand - Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 avec bouchon avec étiquette Gencod - 050117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
matériau - caoutchouc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501174
Réf. Sonepar
00001050117
Réf. Fournisseur
050117
Marque
Legrand
modèle:
broche de contact de protection
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
noir
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
Les Atouts de l'article:
Prolongateur borne à vis 2P+T 10A - 16A : Ø4,8mm - Matière caoutchouc - avec bouchon IP44 IK08 - IP44 Franco-belge Etiquette avec Gencod



