Legrand - Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 sortie droite -étiquette avec Gencod - 050115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060501150
Réf. Sonepar
00001050115
Réf. Fournisseur
050115
Marque
Legrand
modèle:
broche de contact de protection
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
noir
courant nominal:
16 A
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
nombre de pôles:
3
Les Atouts de l'article:
Prolongateur borne à vis 2P+T 10A - 16A : Ø4,8mm - Sortie droite - Matière caoutchouc IK08 - IP44 Franco-belge Etiquette avec Gencod



