Legrand - Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à connexion automatique IP44 - 050441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - noir
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - thermoplastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060504410
Réf. Sonepar
00001050441
Réf. Fournisseur
050441
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne sans vis
Les Atouts de l'article:
Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A - IK08 10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum IP44 avec fiches mâles références 050440, 050444 et 050445 Vrac