Legrand - Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension - 050443

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • matériau - caoutchouc

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060504434

Réf. Sonepar

00001050443

Réf. Fournisseur

050443

Réf. Commerciale

Legrand

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne sans vis

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension à LED avec connexion à bornes automatique et serre-câble de type presse-étoupe - livré en vrac

Les Atouts de l'article:

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension 10A -16A : Ø4,8mm - Vrac Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum Equipé d'une LED pour témoin de tension située dans le fond du puits pour signaler la présence de courant