Legrand - Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IP44 IK08 connexion auto - étiquette Gencod - 050111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
matériau - caoutchouc
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501112
Réf. Sonepar
00001050111
Réf. Fournisseur
050111
Marque
Legrand
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
noir
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne sans vis
Les Atouts de l'article:
Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A - IK08 10A -16A : Ø4,8mm - à connexion automatique - Etiquette avec Gencod Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum IP44 avec fiches mâles références 050440, 050444 et 050445



