Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Prolongateur de câble - catégorie 6A STP - LCS3 et LCS² - 033743

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prolongateur de câble - catégorie 6A STP - LCS3 et LCS²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971595392

Réf. Sonepar

00001159539

Réf. Fournisseur

033743

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

22...26

Prolongateur de câble catégorie 6A STP pour prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement

Les Atouts de l'article:

Prolongateur de câble Catégorie 6A - STP

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).