Legrand - Prolongateur DPX3/DPX-IS1600 - jusqu'à 1250A pour raccordement des bornes - 026267

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prolongateur DPX3/DPX-IS1600 - jusqu'à 1250A pour raccordement des bornes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 12...24 mm

  • largeur des barres collectrices - 50...50 mm

  • section de conducteur max. - 600 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 1600 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060262679

Réf. Sonepar

00001026267

Réf. Fournisseur

026267

Réf. Commerciale

Legrand

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

12...24 mm

largeur des barres collectrices:

50...50 mm

section de conducteur max.:

600 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

1600 A

largeur de la borne:

50 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Prolongateur pour raccordement de barres sur DPX-IS1600 et DPX³1600 jusqu'à 1250A avec 2 barres maximum par pôle

Les Atouts de l'article:

Prolongateur pour plage de raccordement Pour :- barres plates 50mm maximum (largeur) x 10mm (épaisseur) maximum - Øperçage du trou de 14mm- cosses 50mm maximum (largeur) - Øperçage du trou de 14mm Pour DPX-IS1600 et DPX³1600 jusqu'à 1250A (2 barres maximum par pôle)

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.