Legrand - Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc - 050166

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060501662

Réf. Sonepar

00001050166

Réf. Fournisseur

050166

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

indice de protection (IP):

autre

adapté à une broche de contact de protection:

Non

couleur:

blanc

courant nominal:

6 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

9003

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction livré avec étiquette avec Gencod - pour câble méplat 2 x 0,75mm² maximum - blanc

Les Atouts de l'article:

Avec anneau d'extraction
Blanc
Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
Livrée avec étiquette avec Gencod
Prolongateur 2P - 6A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables