Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc - 050104

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060501044

Réf. Sonepar

00001050104

Réf. Fournisseur

050104

Marque

Legrand

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

couleur:

blanc

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

9003

tension nominale:

250 V

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc

Les Atouts de l'article:

Prolongateur 2P+T - 16A Blanc - A anneau Etiquette avec Gencod Câble 3 x2,5mm² maximum - Serre câble à vis Matière ABS