Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir - 050108

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060501082

Réf. Sonepar

00001050108

Réf. Fournisseur

050108

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

broche de contact de protection

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - noir

Les Atouts de l'article:

Prolongateur 2P+T - 16A Noir - A anneau Etiquette avec Gencod Câble 3 x 2,5mm² maximum - serre-câble à vis Matière ABS