Legrand - Prolongateur plastique 2P+T 16A avec étiquette avec Gencod - blanc - 050102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - autre
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060501020
Réf. Sonepar
00001050102
Réf. Fournisseur
050102
Marque
Legrand
modèle:
broche de contact de protection
indice de protection (IP):
autre
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
blanc
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
9003
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Prolongateur 2P+T - 16A Blanc Etiquette avec Gencod Câble 3 x 1,5mm² maximum Serre-câble à vis


