Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16 - 666568


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 12 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561601895
Réf. Sonepar
00001666568
Réf. Fournisseur
666568
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
12 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de l'article:
Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Filetage ISO16mm pour conduit Ø12mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables