Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO20 - 666569

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 12 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561601925

Réf. Sonepar

00001666569

Réf. Fournisseur

666569

Marque

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

12 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 12mm filetage ISO20

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90° Filetage ISO20mm pour conduit Ø12mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)