Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø25,5mm ISO32 - 666575

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø25,5mm ISO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561602106

Réf. Sonepar

00001666575

Réf. Fournisseur

666575

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

25 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

en une pièce:

Oui

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP - Ø25,5mm filetage ISO32

Les Atouts de l'article:

Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Filetage ISO32mm pour conduit Ø25,5mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables