Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm PG7 - 666577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 7 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
taille du raccordement fileté - PG7
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561602168
Réf. Sonepar
00001666577
Réf. Fournisseur
666577
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
7 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
taille du raccordement fileté:
PG7
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90° Filetage PG7mm pour conduit Ø7mm


