Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG7 - 666578

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - PG7

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561602199

Réf. Sonepar

00001666578

Réf. Fournisseur

666578

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

8 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 90°

taille du raccordement fileté:

PG7

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide LGP de diamêtre 8mm filetage PG7

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90° Filetage PG7mm pour conduit Ø8mm