Legrand - Raccord coudé 90° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG9 - 666579


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 8 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 90°
taille du raccordement fileté - PG9
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561602229
Réf. Sonepar
00001666579
Réf. Fournisseur
666579
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
8 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 90°
taille du raccordement fileté:
PG9
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de l'article:
Filetage PG9mm pour conduit Ø8mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - coudé 90°
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables