Legrand - Raccord en T - pour moulure section 20x12,5mm - 098125

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 12.5 mm

  • largeur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970008077

Réf. Sonepar

00001000811

Réf. Fournisseur

098125

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

12.5 mm

largeur:

20 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

0 mm

largeur sortante:

0 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Raccord en T pour raccorder 3 moulures de 20x12,5mm à plat en angle droit - blanc

Les Atouts de l'article:

À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)