Legrand - Raccord en T - pour moulure section 40x16mm - 098175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 16 mm
largeur - 40 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008220
Réf. Sonepar
00001098175
Réf. Fournisseur
098175
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
16 mm
largeur:
40 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
hauteur sortante:
0 mm
largeur sortante:
0 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
À monter sur la moulure par clipsage Permet de respecter l’indice de protection de la moulure Améliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)