Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO20 - 666704

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 45°

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561590823

Réf. Sonepar

00001666704

Réf. Fournisseur

666704

Réf. Commerciale

Legrand

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

15 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 45°

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Non

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

15 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

température d'utilisation:

-45...105 °C

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø15mm filetage ISO20

Les Atouts de l'article:

Agréé IMQ
Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Filetage ISO20mm pour conduit Ø15mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables