Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø19,5mm PG16 - 666751


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 19 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - PG16
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561591219
Réf. Sonepar
00001666751
Réf. Fournisseur
666751
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
19 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
taille du raccordement fileté:
PG16
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage PG16mm pour conduit Ø19,5mm Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)