Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø25,5mm ISO32 - 666710


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 25 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8009561590915
Réf. Sonepar
00001666710
Réf. Fournisseur
666710
Réf. Commerciale
Legrand
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
25 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Non
avec support intégré:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
25 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
température d'utilisation:
-45...105 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage ISO32mm pour conduit Ø25,5mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)