Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm ISO40 - 666712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 33 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561590946
Réf. Sonepar
00001666712
Réf. Fournisseur
666712
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
33 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage ISO40mm pour conduit Ø33mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)