Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm ISO50 - 666715

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm ISO50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 45°

  • taille du raccordement fileté - M50 x 1,5

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561590977

Réf. Sonepar

00001666715

Réf. Fournisseur

666715

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 45°

taille du raccordement fileté:

M50 x 1,5

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø42mm filetage ISO50

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage ISO50mm pour conduit Ø42mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)