Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm PG42 - 666759

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 42 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
en une pièce - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561591332
Réf. Sonepar
00001666759
Réf. Fournisseur
666759
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
42 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage PG42mm pour conduit Ø42mm Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)


