Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm ISO12 - 666698


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 7 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
taille du raccordement fileté - M12 x 1,5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561590700
Réf. Sonepar
00001666698
Réf. Fournisseur
666698
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
7 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
taille du raccordement fileté:
M12 x 1,5
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de l'article:
Agréé IMQ
Filetage ISO12mm pour conduit Ø7mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables