Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm ISO16 - 666699

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm ISO16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 45°

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561590731

Réf. Sonepar

00001666699

Réf. Fournisseur

666699

Marque

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

8 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 45°

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP Ø8mm filetage ISO16

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45° Filetage ISO12mm pour conduit Ø7mm Agréé IMQ