Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG9 - 666739

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - angle 45°

  • taille du raccordement fileté - PG9

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561591066

Réf. Sonepar

00001666739

Réf. Fournisseur

666739

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

8 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

angle 45°

taille du raccordement fileté:

PG9

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide LGP - Ø8mm filetage PG9

Les Atouts de l'article:

Filetage PG9mm pour conduit Ø8mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle coudé 45°

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables