Legrand - Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO16 pour conduit Ø12mm - 382342


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970412188
Réf. Sonepar
00001041218
Réf. Fournisseur
382342
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
12 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
18 mm
longueur de filetage:
8 mm
hauteur totale:
26 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
température d'utilisation:
-15...60 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle coudé 90° Filetage ISO16mm pour conduit Ø12,5mm Agréé UL et CSA Agréé IMQ Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines