Legrand - Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG13,5 pour conduit Ø15,5mm - 382326

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 PG13,5 pour conduit Ø15,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG13,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970412027

Réf. Sonepar

00001041202

Réf. Fournisseur

382326

Marque

Legrand

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG13,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

16 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

22 mm

longueur de filetage:

8 mm

hauteur totale:

29 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

température d'utilisation:

-15...60 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 filetage PG13,5 pour conduit RTA PVC FP 2000 filetage ou métallo-plastique Ø15,5mm

Les Atouts de l'article:

Raccord métal 2000 - mâle coudé 90° Filetage PG13,5mm pour conduit Ø16mm Agréé UL et CSA Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines