Legrand - Raccord mâle droit Métal 2000 ISO32 pour conduit Ø26,5mm - 382046

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit Métal 2000 ISO32 pour conduit Ø26,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970411884

Réf. Sonepar

00001041188

Réf. Fournisseur

382046

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

27 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

34 mm

longueur de filetage:

11 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Oui

température d'utilisation:

-15...60 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Raccord mâle droit Métal 2000 filetage ISO32 pour conduit RTA PVC FP 2000 ou métallo-plastique Ø26,5mm

Les Atouts de l'article:

Agréé IMQ
Agréé RINA: marque de qualité pour les applications navales/marines
Agréé UL et CSA
Filetage ISO32mm pour conduit Ø27mm
Raccord métal 2000 - mâle droit

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables