Legrand - Raccord mâle droit Métal 2000 PG 29 pour conduit Ø26,5mm - 382031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 29 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG29
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970411709
Réf. Sonepar
00001041170
Réf. Fournisseur
382031
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal:
29 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG29
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
27 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
34 mm
longueur de filetage:
11 mm
hauteur totale:
45 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
température d'utilisation:
-15...60 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Agréé RINA: marque de qualité pour les applications navales/marines
Agréé UL et CSA
Filetage PG29mm pour conduit Ø27mm
Raccord métal 2000 - mâle droit
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables