Legrand - Raccord mâle droit Métal 2000 PG 36 pour conduit Ø34,5mm - 382032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 35 mm
modèle - droit
type de filetage - autre
taille du raccordement fileté - PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970411723
Réf. Sonepar
00001041172
Réf. Fournisseur
382032
Marque
Legrand
diamètre nominal:
35 mm
modèle:
droit
type de filetage:
autre
taille du raccordement fileté:
PG36
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...65
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
35 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
43 mm
longueur de filetage:
11 mm
hauteur totale:
54 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Oui
température d'utilisation:
-15...60 °C
nombre d'entrées:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle droit Filetage PG36mm pour conduit Ø35,5mm Agréé UL et CSA Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines


