Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO25 - 666476

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm ISO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561588516

Réf. Sonepar

00001666476

Réf. Fournisseur

666476

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

15 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

hauteur totale:

49 mm

longueur totale:

34.5 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 15mm filetage ISO25

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage ISO 25mm pour conduit Ø15mm Agréé IMQ Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)