Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm PG36 - 666542

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø33mm PG36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 33 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG36

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561587144

Réf. Sonepar

00001666542

Réf. Fournisseur

666542

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

33 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG36

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Oui

hauteur totale:

59 mm

longueur totale:

55 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 33mm filetage PG36

Les Atouts de l'article:

Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)
Filetage PG36mm pour conduit Ø33mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables