Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm PG42 - 666545

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm PG42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • longueur de filetage - 16 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561587236

Réf. Sonepar

00001666545

Réf. Fournisseur

666545

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

hauteur totale:

66 mm

longueur totale:

65 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 42mm filetage PG42

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage PG42mm pour conduit Ø42mm Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)