Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm PG48 - 666546

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø42mm PG48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG48

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561587267

Réf. Sonepar

00001666546

Réf. Fournisseur

666546

Marque

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG48

longueur de filetage:

16 mm

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

hauteur totale:

66 mm

longueur totale:

65 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 42mm filetage PG48

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage PG48mm pour conduit Ø42mm Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)