Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm PG13,5 - 666530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 15 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG13,5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561586789
Réf. Sonepar
00001666530
Réf. Fournisseur
666530
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
15 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG13,5
longueur de filetage:
14 mm
en une pièce:
Oui
hauteur totale:
49 mm
longueur totale:
34.5 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage PG13,5mm pour conduit Ø15mm Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)


