Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm PG16 - 666531

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø15mm PG16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 15 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG16

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561586819

Réf. Sonepar

00001666531

Réf. Fournisseur

666531

Marque

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

15 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG16

longueur de filetage:

14 mm

en une pièce:

Oui

hauteur totale:

49 mm

longueur totale:

34.5 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 15mm filetage PG16

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage PG16mm pour conduit Ø15mm Agréé UR - UR est la marque de qualité des US (les produits sont conformes aux UL1696)