Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm PG9 - 666515

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø7mm PG9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 7 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG9

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561586314

Réf. Sonepar

00001666515

Réf. Fournisseur

666515

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

7 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG9

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

matériau du raccord à écrou:

polyamide

hauteur totale:

41.5 mm

longueur totale:

24 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 7mm filetage PG9

Les Atouts de l'article:

Filetage PG9mm pour conduit Ø7mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables