Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm ISO16 - 666470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 8 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561588332
Réf. Sonepar
00001666470
Réf. Fournisseur
666470
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
8 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Oui
hauteur totale:
41.5 mm
longueur totale:
26 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage ISO 16mm pour conduit Ø8mm Agréé IMQ