Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG11 - 666520

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 8 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - PG11

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561586468

Réf. Sonepar

00001666520

Réf. Fournisseur

666520

Réf. Commerciale

Legrand

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

8 mm

indice de protection (IP):

IP68

modèle:

droit

taille du raccordement fileté:

PG11

longueur de filetage:

10 mm

en une pièce:

Oui

hauteur totale:

41.5 mm

longueur totale:

26 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide LGP diamêtre 8mm filetage PG11

Les Atouts de l'article:

Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit Filetage PG11mm pour conduit Ø8mm