Legrand - Raccord mâle droit pour conduit flexible RTA polyamide Ø8mm PG7 - 666518


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 8 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG7
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561586406
Réf. Sonepar
00001666518
Réf. Fournisseur
666518
Réf. Commerciale
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
8 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
PG7
longueur de filetage:
10 mm
en une pièce:
Oui
matériau du raccord à écrou:
polyamide
hauteur totale:
41.5 mm
longueur totale:
26 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de l'article:
Filetage PG7mm pour conduit Ø8mm
Raccord pour conduit flexible RTA polyamide LGP - mâle droit
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables