Legrand - Raccord mâle droit Universale conduit PVC Ø intérieur 34,5mm et 35,5mm ISO40 - 382979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 35 mm
indice de protection (IP) - IP55
modèle - droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8009561508231
Réf. Sonepar
00001000005
Réf. Fournisseur
382979
Marque
Legrand
type de raccordement:
filetage
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
35 mm
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
droit
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Non
matériau du raccord à écrou:
polyamide
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
34.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
41.5 mm
hauteur totale:
60 mm
longueur totale:
60 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
Les Atouts de l'article:
Raccord universale mâle droit Filetage ISO40mm pour conduit intérieur Ø34,5mm et Ø35,5mm Pour conduit flexible RTA PVC


