Legrand - Raccord mâle droit Universale conduit PVC Ø intérieur 39,5mm et 40,5mm ISO40 - 382929

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 40 mm
indice de protection (IP) - IP55
modèle - droit
filetage rotatif - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970347725
Réf. Sonepar
00001034831
Réf. Fournisseur
382929
Marque
Legrand
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
40 mm
indice de protection (IP):
IP55
modèle:
droit
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
longueur de filetage:
15 mm
en une pièce:
Non
matériau du raccord à écrou:
PVC
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
39 mm
longueur totale:
67 mm
couleur:
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
température d'utilisation:
-20...80 °C
Les Atouts de l'article:
Raccord universale mâle droit Filetage ISO 40mm pour conduit Ø39,5mm Pour conduit flexible RTA PVC


